WAGO - Zugentlastungsplatte, für Feder- und Stiftleisten, 75mm breit, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 734-427
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454163150
Sonepar Artikelnummer
120731636
Hersteller Artikelnummer
734-427
Hersteller Typ
734-427
Hersteller Artikel Nr.:
734-427
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
Zugentlastungsplatte, für Feder- und Stiftleisten, 75 mm breit, 1-teilig, Rastermaß 3,5 mm, lichtgrau


