WAGO - Zugentlastungsplatte, für Federleisten, 1-teilig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713-130
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143466783
Sonepar Artikelnummer
120729195
Hersteller Artikelnummer
713-130
Hersteller Typ
713-130
Hersteller Artikel Nr.:
713-130
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Zugentlastungsplatte, für Federleisten, 1-teilig, Rastermaß 3,5 mm, schwarz


