WAGO - Zugentlastungsplatte, für Federleisten, 11mm breit, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713-126
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454732783
Sonepar Artikelnummer
120729191
Hersteller Artikelnummer
713-126
Hersteller Typ
713-126
Hersteller Artikel Nr.:
713-126
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg
Zugentlastungsplatte, für Federleisten, 11 mm breit, 1-teilig, Rastermaß 3,5 mm, schwarz


