WAGO - Zugentlastungsplatte, für Federleisten, 39mm breit, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713-128
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454732806
Sonepar Artikelnummer
120729193
Hersteller Artikelnummer
713-128
Hersteller Typ
713-128
Hersteller Artikel Nr.:
713-128
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Zugentlastungsplatte, für Federleisten, 39 mm breit, 1-teilig, Rastermaß 3,5 mm, schwarz


