WAGO - Zugentlastungsplatte, für Federleisten, 53mm breit, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713-129
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454732813
Sonepar Artikelnummer
120729194
Hersteller Artikelnummer
713-129
Hersteller Typ
713-129
Hersteller Artikel Nr.:
713-129
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Zugentlastungsplatte, für Federleisten, 53 mm breit, 1-teilig, Rastermaß 3,5 mm, schwarz


