WAGO - Zugentlastungsplatte, für Federleisten, 7,5 mm breit, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713-125
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966454604
Sonepar Artikelnummer
121398917
Hersteller Artikelnummer
713-125
Hersteller Typ
713-125
Hersteller Artikel Nr.:
713-125
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Zugentlastungsplatte, für Federleisten, 7,5 mm breit, schwarz, WAGO


