WALDMANN - Maschinenleuchte 3/6W,10°,IP67,24V,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112459004
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94054990
Gewicht - 0.960 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120371443
Hersteller Artikelnummer
112459004
Hersteller Typ
SPOT LED 003 MCXFL 3 S (10°)
Hersteller Artikel Nr.:
112459004
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
0.960 kg
Maschinenleuchte SPOT LED 003 MCXFL 3/6W 10° IP67 24V schwarz Waldmann. Kompakte industrielle LED-Maschinenleuchte.


