Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALDMANN - Maschinenleuchte 3/6W,40°,IP67,24V,schwarz

kopierenkopieren
WALDMANN - Maschinenleuchte 3/6W,40°,IP67,24V,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112459006

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94054990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120371444

Hersteller Artikelnummer

112459006

Hersteller Typ

SPOT LED 003 MCXFL 3 S (40°)

Hersteller Artikel Nr.:

112459006

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

0.810 kg

Waldmann SPOT LED 003 MCXFL 3S Maschinenleuchte, 3/6 W, 40° Abstrahlwinkel, IP67, 24 V, schwarz (112459006). LED-Einbaumaschinenleuchte für den direkten Einbau in Maschinensokkel und Werkzeugmaschinen.