WALDMANN - ROHRLEUCHTE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113280000-00641389
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 1.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013330087487
Sonepar Artikelnummer
121064558
Hersteller Artikelnummer
113280000-00641389
Hersteller Typ
RL70LE-36 N
Hersteller Artikel Nr.:
113280000-00641389
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
1.900 kg
ROHRLEUCHTE RL70LE-36 N 19W/22-26V(DC) BOROSILICAT (GLASKLAR) A-SW/KVS-SW OPTISCHE FOLIE LÄNGE: 510 MM


