Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALDMANN - Schelle zu RL70 DM:70mm

kopierenkopieren
WALDMANN - Schelle zu RL70 DM:70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 190027019

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.069 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120371446

Hersteller Artikelnummer

190027019

Hersteller Typ

SCHELLE SC 70

Hersteller Artikel Nr.:

190027019

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.069 kg

Schelle zu RL70 DM:70mm Waldmann. Befestigungsschelle für Maschinenleuchten mit großem Durchmesser.