Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WALLBOX - MID Meter 3-phasig bis zu 65A

WALLBOX
kopierenkopieren
WALLBOX - MID Meter 3-phasig bis zu 65A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MID-3P-65A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121066747

Hersteller Artikelnummer

MID-3P-65A

Hersteller Typ

MID Zähler

Hersteller Artikel Nr.:

MID-3P-65A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.340 kg

Das MID Meter Pulsar ermöglicht eine exakte Abrechnung der Ladevorgänge für den eigenen Dienstwagen. Bei direktem Anschluss vor der Wallbox kann der als Hutschienenmodul ausgeführte externe Energiezähler Ströme bis 65 A messen. Mit Hilfe der kostenfreien App Wallbox wird der MID-konforme Energiezähler für den Betrieb eingerichtet und kann anschließend die Energiemengen für jede einzelne Ladesitzung erfassen. Die mit dem MID Meter Pulsar ermittelten Werte lassen sich über die App exportieren und dienen dann zur einfachen Abrechnung der Stromkosten mit dem Arbeitgeber.