WALRAVEN - Britclips FC14 TB Trägerklammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50320016
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Kabelbinder
Geeignet für Flanschstärke - 8 .. 14 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712993543267
Sonepar Artikelnummer
121366945
Hersteller Artikelnummer
50320016
Hersteller Typ
FC14 TB
Hersteller Artikel Nr.:
50320016
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Kabelbinder
Geeignet für Flanschstärke:
8 .. 14 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Ja
Scharnier justierbar:
Ja
Bruchlast:
220 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.024 kg


