WALRAVEN - Britclips FC20 TB Trägerklammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50320020
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Kabelbinder
Geeignet für Flanschstärke - 14 .. 20 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712993543274
Sonepar Artikelnummer
121366946
Hersteller Artikelnummer
50320020
Hersteller Typ
FC20 TB
Hersteller Artikel Nr.:
50320020
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Kabelbinder
Geeignet für Flanschstärke:
14 .. 20 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Ja
Scharnier justierbar:
Ja
Bruchlast:
220 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.032 kg


