WALTHER - Anbaudose gerade 16A 3P 110V 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410304
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015609018369
Sonepar Artikelnummer
120074266
Hersteller Artikelnummer
410304
Hersteller Typ
410304
Hersteller Artikel Nr.:
410304
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Bemessungsspannung:
130 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1018
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
Nein
Flanschmaß vertikal:
62 mm
Bohrlochabstand vertikal:
47 mm
Flanschmaß horizontal:
62 mm
Bohrlochabstand horizontal:
47 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.120 kg


