WALTHER - Anbaudose gerade 16A 3P 230V 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410306
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015609018376
Sonepar Artikelnummer
120064344
Hersteller Artikelnummer
410306
Hersteller Typ
410306
Hersteller Artikel Nr.:
410306
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5002
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
Nein
Flanschmaß vertikal:
62 mm
Bohrlochabstand vertikal:
47 mm
Flanschmaß horizontal:
62 mm
Bohrlochabstand horizontal:
47 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.115 kg


