WALTHER - Anbaudose schraeg 125A 5P 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 579
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015609000883
Sonepar Artikelnummer
120022986
Hersteller Artikelnummer
579
Hersteller Typ
579
Hersteller Artikel Nr.:
579
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Bemessungsspannung:
346 .. 415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
Nein
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Bohrlochabstand vertikal:
90 mm
Flanschmaß horizontal:
114 mm
Bohrlochabstand horizontal:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.243 kg


