Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Anbaudose schraeg 16A 3P 110V 4

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Anbaudose schraeg 16A 3P 110V 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 518304

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609134687

Sonepar Artikelnummer

120074064

Hersteller Artikelnummer

518304

Hersteller Typ

518304

Hersteller Artikel Nr.:

518304

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Bemessungsspannung:

130 V

Bemessungsfrequenz:

60 Hz

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

1018

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

52 mm

Bohrlochabstand vertikal:

30 mm

Flanschmaß horizontal:

65 mm

Bohrlochabstand horizontal:

55 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.238 kg

Anbaudose schräg 16A 3P 110V 4h IP67 Flanschgehäuse angeschraubt