Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WALTHER - Anbaudose schraeg 16A 3P 230V 6

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Anbaudose schraeg 16A 3P 230V 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 514306

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609021383

Sonepar Artikelnummer

120074066

Hersteller Artikelnummer

514306

Hersteller Typ

514306

Hersteller Artikel Nr.:

514306

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsfrequenz:

60 Hz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5002

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

52 mm

Bohrlochabstand vertikal:

30 mm

Flanschmaß horizontal:

65 mm

Bohrlochabstand horizontal:

55 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.158 kg

Anbaudose schräg 16A 3P 230V 6h IP44 Flanschgehäuse angeschraubt