Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WALTHER - Anbaudose schraeg 16A 4P 110V 4

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Anbaudose schraeg 16A 4P 110V 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 514404

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609161294

Sonepar Artikelnummer

120074115

Hersteller Artikelnummer

514404

Hersteller Typ

514404

Hersteller Artikel Nr.:

514404

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Bemessungsspannung:

130 V

Bemessungsfrequenz:

60 Hz

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

1018

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

66 mm

Bohrlochabstand vertikal:

40 mm

Flanschmaß horizontal:

80 mm

Bohrlochabstand horizontal:

68 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.202 kg

Anbaudose schräg 16A 4P 110V 4h IP44 Flanschgehäuse angeschraubt