Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Anbaudose schraeg 16A 4P >50-50

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Anbaudose schraeg 16A 4P >50-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 518410

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609161492

Sonepar Artikelnummer

120074104

Hersteller Artikelnummer

518410

Hersteller Typ

518410

Hersteller Artikel Nr.:

518410

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsfrequenz:

100 .. 300 Hz

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6025

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

66 mm

Bohrlochabstand vertikal:

40 mm

Flanschmaß horizontal:

80 mm

Bohrlochabstand horizontal:

68 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.256 kg

Anbaudose schräg 16A 4P >50-500V 100-300Hz 10h IP67 Flanschgehäuse