WALTHER - Anbaudose schraeg 16A 5P 400V 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 510
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015609000692
Sonepar Artikelnummer
120022983
Hersteller Artikelnummer
510
Hersteller Typ
510
Hersteller Artikel Nr.:
510
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Bemessungsspannung:
346 .. 415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.175 kg


