WALTHER - Anbaudose schraeg 63A 4P 400V 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 560406
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015609022274
Sonepar Artikelnummer
120074325
Hersteller Artikelnummer
560406
Hersteller Typ
560406
Hersteller Artikel Nr.:
560406
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
Nein
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Bohrlochabstand vertikal:
85 mm
Flanschmaß horizontal:
92 mm
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.688 kg


