Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Anbaugeh.A3/A4 24mm hoch

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Anbaugeh.A3/A4 24mm hoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700621

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Bügellage - Unterteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609025732

Sonepar Artikelnummer

120049378

Hersteller Artikelnummer

700621

Hersteller Typ

700621

Hersteller Artikel Nr.:

700621

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Breite:

34 mm

Höhe:

24 mm

Tiefe:

34 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Ja

Anzahl der Aussparungen:

0

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.013 kg

Anbaugehäuse Längsverr.10A 3+4pol.Kst.