Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Anbaugehäuse B10 28 mm hoch LVB

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Anbaugehäuse B10 28 mm hoch LVB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 714310

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.085 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609030781

Sonepar Artikelnummer

121076300

Hersteller Artikelnummer

714310

Hersteller Typ

714310

Hersteller Artikel Nr.:

714310

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.085 kg

WALTHER Anbaugehäuse, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 28mm mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff, Schutzart: IP65, für die Baureihen B10, BB18, DD42 und MOB10, Montageausschnitt 65x35mm