Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WALTHER - CEE-Drehfeldprüfstecker 4P 16A gerade IP44

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - CEE-Drehfeldprüfstecker 4P 16A gerade IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210406DF

  • Anzeige - LED

  • Anzeige der drei Phasen - Ja

  • Frequenz - 50 .. 60 Hz

  • Spannung - 110 .. 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609097784

Sonepar Artikelnummer

120074118

Hersteller Artikelnummer

210406DF

Hersteller Typ

210406DF

Hersteller Artikel Nr.:

210406DF

Anzeige:

LED

Anzeige der drei Phasen:

Ja

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spannung:

110 .. 690 V

Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:

Ja

Motordrehrichtungstester:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.144 kg

Prüfstecker 16A 4P 230-690V IP44 für Drehfeldrichtung