Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WALTHER - CEE-Drehfeldprüfstecker 4P 32A gerade IP44

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - CEE-Drehfeldprüfstecker 4P 32A gerade IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230406DF

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609097845

Sonepar Artikelnummer

120074158

Hersteller Artikelnummer

230406DF

Hersteller Typ

230406DF

Hersteller Artikel Nr.:

230406DF

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

rot

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Knickschutztülle

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.198 kg

Prüfstecker 32A 4P 230-690V IP44 für Drehfeldrichtung