Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - CEE-Drehfeldprüfstecker 4P 63A gerade IP44

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - CEE-Drehfeldprüfstecker 4P 63A gerade IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260406DF

  • Anzeige - LED

  • Anzeige der drei Phasen - Ja

  • Frequenz - 50 .. 60 Hz

  • Spannung - 110 .. 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609097876

Sonepar Artikelnummer

120074194

Hersteller Artikelnummer

260406DF

Hersteller Typ

260406DF

Hersteller Artikel Nr.:

260406DF

Anzeige:

LED

Anzeige der drei Phasen:

Ja

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spannung:

110 .. 690 V

Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:

Ja

Motordrehrichtungstester:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.603 kg

Prüfstecker 63A 4P 230-690V IP44 für Drehfeldrichtung