Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - CEE-Kupplung 2P 16A 10h gerade <50 V DC grau IP44

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - CEE-Kupplung 2P 16A 10h gerade <50 V DC grau IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10316

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609004584

Sonepar Artikelnummer

120075258

Hersteller Artikelnummer

10316

Hersteller Typ

10316

Hersteller Artikel Nr.:

10316

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

> 50 V grau

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Schutzart (IP):

IP44

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.146 kg

NORVO Kupplung 16A 2P 42V 10h IP44 mit Trompeten- verschraubung