Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WALTHER - CEE-Kupplung 3P 16A 4h gerade 110V IP44

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - CEE-Kupplung 3P 16A 4h gerade 110V IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310304

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609015504

Sonepar Artikelnummer

120049048

Hersteller Artikelnummer

310304

Hersteller Typ

310304

Hersteller Artikel Nr.:

310304

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP44

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

1018

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Knickschutztülle

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.150 kg

Kupplung 16A 3P 110V 4h IP44 mit Kabelknickschutz