WALTHER - CEE NEO Kupplung One-Touch 32A 5P 6h IP54 mit Käfigzugfeder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FW330506CC
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015609284887
Sonepar Artikelnummer
121069330
Hersteller Artikelnummer
FW330506CC
Hersteller Typ
FW330506CC
Hersteller Artikel Nr.:
FW330506CC
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP54
Kennfarbe:
rot
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.431 kg


