WALTHER - CEE NEO Stecker Classic 32A 5P 6h IP54 mit Käfigzufeder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FW231506CC
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015609284849
Sonepar Artikelnummer
121069328
Hersteller Artikelnummer
FW231506CC
Hersteller Typ
FW231506CC
Hersteller Artikel Nr.:
FW231506CC
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP54
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
Nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.302 kg


