Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Cepro A-Geraetestecker 16A 3P 4

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Cepro A-Geraetestecker 16A 3P 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7619309

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Bemessungsspannung - 380 .. 415 V

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609150755

Sonepar Artikelnummer

120049000

Hersteller Artikelnummer

7619309

Hersteller Typ

7619309

Hersteller Artikel Nr.:

7619309

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Bemessungsspannung:

380 .. 415 V

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Bemessungsfrequenz:

60 Hz

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

Nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.161 kg

CEPro A-Gerätestecker 16A 3P 400V 9h IP67 6 Steuerkontakte schräg, Flansch-