Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Cepro A-Geraetestecker 16A 5P 2

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Cepro A-Geraetestecker 16A 5P 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7619509

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Bemessungsspannung - 208 .. 250 V

  • Polzahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609150786

Sonepar Artikelnummer

120049003

Hersteller Artikelnummer

7619509

Hersteller Typ

7619509

Hersteller Artikel Nr.:

7619509

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Bemessungsspannung:

208 .. 250 V

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Bemessungsfrequenz:

60 Hz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

6016

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

Nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.234 kg

CEPro A-Gerätestecker 16A 5P 230V 9h IP67 9 Steuerkontakte schräg, Flansch-