Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Cepro A-Geraetestecker 32A 5P 4

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Cepro A-Geraetestecker 32A 5P 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7639511

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Bemessungsspannung - 440 V

  • Polzahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609150830

Sonepar Artikelnummer

120049014

Hersteller Artikelnummer

7639511

Hersteller Typ

7639511

Hersteller Artikel Nr.:

7639511

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Bemessungsspannung:

440 V

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Bemessungsfrequenz:

60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Schutzart (IP):

IP64

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

Nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.335 kg

CEPro A-Gerätestecker 32A 5P 440V 11h IP67 10 Steuerkontakte schräg, Flansch-