Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Cepro A-Geraetestecker 32A 5P 5

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Cepro A-Geraetestecker 32A 5P 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7639507

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Bemessungsspannung - 480 .. 500 V

  • Polzahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609250608

Sonepar Artikelnummer

120049012

Hersteller Artikelnummer

7639507

Hersteller Typ

7639507

Hersteller Artikel Nr.:

7639507

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Bemessungsspannung:

480 .. 500 V

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Bemessungsfrequenz:

60 Hz

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Schutzart (IP):

IP64

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

Nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.335 kg

CEPro A-Gerätestecker 32A 5P 500V 7h IP67 10 Steuerkontakte schräg, Flansch-