Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Cepro Anbaudose 32A 5P 400V 6H

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Cepro Anbaudose 32A 5P 400V 6H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7439

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609150472

Sonepar Artikelnummer

120048971

Hersteller Artikelnummer

7439

Hersteller Typ

7439

Hersteller Artikel Nr.:

7439

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

0 A

Bemessungsspannung:

346 .. 415 V

Bemessungsfrequenz:

60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

80 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

80 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.326 kg

CEPro Anbaudose 16A 5P 400V 6h IP67 9 Steuerkontakte gerade, Flansch-