Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Cepro W-Geraetestecker 16A 3P 1

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Cepro W-Geraetestecker 16A 3P 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7618304

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Bemessungsspannung - 100 .. 130 V

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609150632

Sonepar Artikelnummer

120048990

Hersteller Artikelnummer

7618304

Hersteller Typ

7618304

Hersteller Artikel Nr.:

7618304

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Bemessungsspannung:

100 .. 130 V

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Bemessungsfrequenz:

60 Hz

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

1018

Schutzart (IP):

IP64

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

Nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.312 kg

CEPro W-Gerätestecker 16A 3P 110V 4h IP67 6 Steuerkontakte Innenbefestigung