Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Cepro W-Geraetestecker 16A 5P 4

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Cepro W-Geraetestecker 16A 5P 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7618

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609150656

Sonepar Artikelnummer

120048989

Hersteller Artikelnummer

7618

Hersteller Typ

7618

Hersteller Artikel Nr.:

7618

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

10 mm²

Hülsenlänge:

18 mm

Isoliert:

Nein

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

18 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

versilbert

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.406 kg

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, 10 mm², Gesamtlänge - 18 mm, 100 Stück