Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Cepro W-Geraetestecker 32A 5P 4

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Cepro W-Geraetestecker 32A 5P 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7638

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Bemessungsspannung - 346 .. 415 V

  • Polzahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609150694

Sonepar Artikelnummer

120049005

Hersteller Artikelnummer

7638

Hersteller Typ

7638

Hersteller Artikel Nr.:

7638

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Bemessungsspannung:

346 .. 415 V

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Bemessungsfrequenz:

60 Hz

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

Nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.464 kg

CEPro W-Gerätestecker 32A 5P 400V 6h IP67 10 Steuerkontakte Innenbefestigung