WALTHER - Kabelbrücke 1K gerade Vollgummi, schwarz LxBxH: 1000 x 130 x 20 mm Belastbarkeit bis 200kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39870090
Breite - 310 mm
Höhe - 20 mm
Länge - 1000 mm
Anzahl der Kanäle - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015609746897
Sonepar Artikelnummer
121231212
Hersteller Artikelnummer
39870090
Hersteller Typ
39870090
Hersteller Artikel Nr.:
39870090
Breite:
310 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
1000 mm
Anzahl der Kanäle:
1
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Mit Abdeckkappe:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Zulässiger Kabeldurchmesser:
10 mm
RAL-Nummer:
9017
Montagelochung im Boden:
Nein
Langloch:
Nein
Mit Fixierung:
Nein
Zerlegbar:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Dichtlippe:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Reflektierend:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Kraftstoff- und ölbeständig:
Ja
Max. Belastbarkeit:
9 t
Geeignet für Pkw:
Nein
Geeignet für Lkw:
Nein
Biegeverhalten:
starr
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40170000
Gewicht:
2.000 kg


