WALTHER - Kabelbrücke 2K Bogen 30° Vollgummi, schwarz/gelb LxBxH: 280 x 250 x 48 mm Achslast bis 9 t

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39870021
Breite - 250 mm
Höhe - 48 mm
Anzahl der Kanäle - 2
Werkstoff - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015609746842
Sonepar Artikelnummer
121231214
Hersteller Artikelnummer
39870021
Hersteller Typ
39870021
Hersteller Artikel Nr.:
39870021
Breite:
250 mm
Höhe:
48 mm
Anzahl der Kanäle:
2
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Mit Abdeckkappe:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Zulässiger Kabeldurchmesser:
28 mm
RAL-Nummer:
9017
Montagelochung im Boden:
Nein
Langloch:
Nein
Mit Fixierung:
Nein
Zerlegbar:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Dichtlippe:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Reflektierend:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Kraftstoff- und ölbeständig:
Ja
Max. Belastbarkeit:
9 t
Geeignet für Pkw:
Ja
Geeignet für Lkw:
Ja
Biegeverhalten:
starr
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40170000
Gewicht:
1.900 kg


