WALTHER - Kabelbrücke 2K Zapfen Vollgummi, schwarz LxBxH: 45 x 30 x 38 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39870023
Breite - 30 mm
Höhe - 38 mm
Länge - 45 mm
Anzahl der Kanäle - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015609746866
Sonepar Artikelnummer
121231215
Hersteller Artikelnummer
39870023
Hersteller Typ
39870023
Hersteller Artikel Nr.:
39870023
Breite:
30 mm
Höhe:
38 mm
Länge:
45 mm
Anzahl der Kanäle:
0
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Mit Abdeckkappe:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
9017
Montagelochung im Boden:
Nein
Langloch:
Nein
Mit Fixierung:
Nein
Zerlegbar:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Dichtlippe:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Reflektierend:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Kraftstoff- und ölbeständig:
Ja
Max. Belastbarkeit:
9 t
Geeignet für Pkw:
Ja
Geeignet für Lkw:
Ja
Biegeverhalten:
starr
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40170000
Gewicht:
0.100 kg


