WALTHER - Kabelbrücke 5K Bogen 30° Vollgummi, schwarz/gelb LxBxH: 380 x 445 x 50 mm Achslast bis 9 t

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39870051
Breite - 440 mm
Höhe - 50 mm
Anzahl der Kanäle - 5
Werkstoff - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015609038251
Sonepar Artikelnummer
121231218
Hersteller Artikelnummer
39870051
Hersteller Typ
39870051
Hersteller Artikel Nr.:
39870051
Breite:
440 mm
Höhe:
50 mm
Anzahl der Kanäle:
5
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Mit Abdeckkappe:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Zulässiger Kabeldurchmesser:
35 mm
RAL-Nummer:
9017
Montagelochung im Boden:
Nein
Langloch:
Nein
Mit Fixierung:
Nein
Zerlegbar:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Dichtlippe:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Reflektierend:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Kraftstoff- und ölbeständig:
Ja
Max. Belastbarkeit:
9 t
Geeignet für Pkw:
Ja
Geeignet für Lkw:
Ja
Biegeverhalten:
starr
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40170000
Gewicht:
4.800 kg


