WALTHER - Kabelbrücke 5K gerade Vollgummi, schwarz/gelb LxBxH: 800 x 445x 50 mm Achslast bis 9 t

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39870050
Breite - 450 mm
Höhe - 50 mm
Länge - 800 mm
Anzahl der Kanäle - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015609038244
Sonepar Artikelnummer
121231217
Hersteller Artikelnummer
39870050
Hersteller Typ
39870050
Hersteller Artikel Nr.:
39870050
Breite:
450 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
800 mm
Anzahl der Kanäle:
5
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Mit Abdeckkappe:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Zulässiger Kabeldurchmesser:
35 mm
RAL-Nummer:
9017
Montagelochung im Boden:
Nein
Langloch:
Nein
Mit Fixierung:
Nein
Zerlegbar:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Dichtlippe:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Reflektierend:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Kraftstoff- und ölbeständig:
Ja
Max. Belastbarkeit:
9 t
Geeignet für Pkw:
Ja
Geeignet für Lkw:
Ja
Biegeverhalten:
starr
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40170000
Gewicht:
15.000 kg


