WALTHER - Kabelbrücke 5K Vollgummi, schwarz/gelb LxBxH: 800 x 1150 x 45 mm Behindertengerecht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39870054
Breite - 1150 mm
Höhe - 45 mm
Länge - 800 mm
Anzahl der Kanäle - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015609276905
Sonepar Artikelnummer
121231216
Hersteller Artikelnummer
39870054
Hersteller Typ
39870054
Hersteller Artikel Nr.:
39870054
Breite:
1150 mm
Höhe:
45 mm
Länge:
800 mm
Anzahl der Kanäle:
5
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Mit Abdeckkappe:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Zulässiger Kabeldurchmesser:
33 mm
RAL-Nummer:
9017
Montagelochung im Boden:
Nein
Langloch:
Nein
Mit Fixierung:
Nein
Zerlegbar:
Ja
Selbstklebend:
Nein
Dichtlippe:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Reflektierend:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Kraftstoff- und ölbeständig:
Ja
Max. Belastbarkeit:
9 t
Geeignet für Pkw:
Ja
Geeignet für Lkw:
Ja
Biegeverhalten:
starr
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40170000
Gewicht:
28.000 kg


