Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Kupplungsgeh.A3 60,5mm hoch,sw

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Kupplungsgeh.A3 60,5mm hoch,sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T700674MS

  • Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Bügellage - Oberteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609599073

Sonepar Artikelnummer

120049398

Hersteller Artikelnummer

T700674MS

Hersteller Typ

T700674MS

Hersteller Artikel Nr.:

T700674MS

Ausführung des Gehäuses:

Kupplungsgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

Oberteil

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Breite:

34 mm

Höhe:

60.5 mm

Tiefe:

26.5 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Ja

Mit Dichtung:

Ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.023 kg

Kupplungsgehäuse A3 60,5 mm hoch,schwarz LVB, 1xM20 gerade