WALTHER - Ladeleitung Mode 3 Stecker T2 - Kupplung T2 22kW 32A 3-ph. 400V IP44 5m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9773020000-S
Stromart - AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter - 1
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015609314133
Sonepar Artikelnummer
121231225
Hersteller Artikelnummer
9773020000-S
Hersteller Typ
9773020000-S
Hersteller Artikel Nr.:
9773020000-S
Stromart:
AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
1
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V
Mit Incable Control Box (ICCB):
Nein
Mit Temperatursensor:
Nein
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
gerade
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
3.100 kg


