WALTHER - Mondo Abdeckplatte kleine Form

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10028LG
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015609173938
Sonepar Artikelnummer
120074264
Hersteller Artikelnummer
10028LG
Hersteller Typ
10028LG
Hersteller Artikel Nr.:
10028LG
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Geeignet für Einbauinstallation:
Ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
5 mm
Einbaubreite:
80 mm
Einbauhöhe:
80 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
51 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.017 kg


