Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Mondo Anbaudose 16A 3P 230V 6H

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Mondo Anbaudose 16A 3P 230V 6H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 415306

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609018895

Sonepar Artikelnummer

120023002

Hersteller Artikelnummer

415306

Hersteller Typ

415306

Hersteller Artikel Nr.:

415306

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

0 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

60 Hz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

7035

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

90 mm

Bohrlochabstand vertikal:

30.4 mm

Flanschmaß horizontal:

90 mm

Bohrlochabstand horizontal:

65.2 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.205 kg

Schutzart : sp = spritzwassergeschützt IP X4 CEEtyp-MONDO-Anbaudosen 6h, lichtgrau