Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Mondo Anbaudose 16A 3P 230V 6H

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Mondo Anbaudose 16A 3P 230V 6H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 417306RW

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609173877

Sonepar Artikelnummer

120074596

Hersteller Artikelnummer

417306RW

Hersteller Typ

417306RW

Hersteller Artikel Nr.:

417306RW

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

60 Hz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

9010

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

80 mm

Bohrlochabstand vertikal:

53 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Bohrlochabstand horizontal:

32 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.129 kg

MONDO Anbaudose 16A 3P 230V 6h IP44 auch für Kanaleinbau RAL 9010